Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40308475 Herst.-Nr.: 3214576 EAN/GTIN: 4046356616317 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 50,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 30,8 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-PTS 1,5/S, DPTS1,5S, 3214576, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2482* | € 0,3382* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,25377* | € 0,34377* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,26* | € 0,35* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2638* | € 0,3538* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2647* | € 0,3547* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,735* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|