|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4030825 Herst.-Nr.: AMI11110-0057 EAN/GTIN: 4035138028479 |
| |
|
|  |  |
 | Zentrales Modul für Außenstationen der Serie AMI in individualisierter Bestückung, Unterputzmontage, hinter 3 mm Frontplatten der Montagesets ZAU2xxx und der Kommunikationssäulen K3xxx integrierbar, Frontbündiger Einbau für Frontblenden von 1,5 mm bis 2,5 mm durch beiliegende Distanzplatten, Sichtbare Frontabmessung 82 mm x 82 mm (Ausschnitt), Modulrasterabstand 120 mm, Realisierung der Hauptfunktionen Türruf, Sprechen und Türöffnen an der Außenstation, Piktogramm-Anzeige Türruf (gelb), Sprechen (grün), Türöffnen (blau), deaktivierbar mit Konfigurationssoftware configo, Integrierter Dämmerungsschalter; Schwellwert in 8 Stufen einstellbar mit Konfigurationssoftware configo, Modus Hintergrundbeleuchtung einstellbar mit Konfigurationssoftware configo, Verbindung mit weiterem Modul, z.B. Klingeltastenmodul AMI 109xx-00x0, oder mit Servicegerät über 4-poligen Verbindungsstecker unter Schutzabdeckung, Kombination mit anderen Modulen der Serie AMI außer Display- und Lautsprechermodul AMI10105, Tastaturmodul AMI10300, Drehradmodul AMI104x0 und außer Einbau-Türlautsprechermodul AMI11100, Sprachgesteuertes Freisprechen (Standard), Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer aktivierbar, Jeder bauseitigen Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden, Quittungstöne mit Servicegerät und mit Konfigurationssoftware configo?einstellbar, Zustandsanzeige für Betriebsart und Fehler, Akustische Fehlerausgabe, Gesprächslautstärke und Quittungstonlautstärke sind manuell einstellbar, Steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher TCS:BUS-Sprechenmodule AMI11110, Firmware-Update über ISP-Schnittstelle, Steckbare Schraubklemmen zum Anschluss an den TCS:BUS, Steckbare Schraubklemmen für externe Kamera, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung ? Türöffnen, Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 4 Sekunden mit Servicegerät und mit Konfigurationssoftware configo?einstellbar, Lichtschaltfunktion (über die Türöffnertaste der Innenstationen) mit Servicegerät und mit Konfigurationssoftware configo?einstellbar, Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden mit Servicegerät und mit Konfigurationssoftware, configo instellbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden mit Konfigurationssoftware config einstellbar, Türöffner nur bei aktiver Türbereitschaft mit Konfigurationssoftware configo einstellbar, Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit mit Servicegerät und mit Konfigurationssoftware configo?einstellbar, Speichern von max. 10-stelliger Rufnummer für Telefon-Direktwahl möglich, bei aktivierter, Funktion FBO1100 Direktwahl über TCS:BUS-Interface für TK-Anlage, 3-Draht-Technik erforderlich, Geprüft nach DIN EN 50486, Eingangsstrom: I(a) = 0,1 mA I(P) = 5,9 mA in Ruhe, Maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 13,5 mA, Zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis +55 Grad C, Maße: H 105 x B 105 x T 26, Material: Befestigungsplatte Aluminium eloxiert schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 105 Millimeter | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AMI11110-0057, AMI111100057, Funktionsmodul für Türkommunikation, Einbau-Türlautsprecher, Eingang, Klingel, Klingelmodul, Modul, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tür, Türstationsmodul, Türöffnermodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 253,40* | € 305,42* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 277,82* | € 331,45* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 376,66* | € 442,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|