| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40307732 Herst.-Nr.: VKA05325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeldose 10M,4X0,34Mm²/M12 gerade,abgeschirmt,PUR,4adrig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, anschlussleitung 10 m 4-polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, VKA05325, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel, kabeldose 10m,4x0,34mm²/M12 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,93* | € 48,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 38,28* | € 50,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,85* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|