Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...25 bar G ¼ A DC 0...10 V analog für den industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307608
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PU5403
EAN/GTIN:
     4021179276016
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...25 bar, Prozessanschluss: G ¼ A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung: 16...36 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, 0...10 V analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse: 1.4542 (17-4 PH / 630)² 1.4404 (V4A / 316L) PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4542 (17-4 PH / 630)²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, PU-025-SEG14-B-DVG/US/ /W, PU025SEG14BDVGUSW, PU5403, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...25 bar, 0...10 V analog, 3-Leiter, Absolutdruck, Absolutdruck-Messumformer, Absolutdruck-Umformer, Absolutdruckumformer, DC, Druck, Druck-/Absolutdruckmessumformer, Druck-Messumformer, Druck-Umformer, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messumformer, Sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 108,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,99*
€ 124,00*
€ 5,46*
ab € 107,14*
€ 126,26*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,29*
€ 130,52*
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 131,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.