Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...25 bar G ¼ A DC 4...20 mA analog für den industri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 25bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     3461-40307470
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PT5403
EAN/GTIN:
     4021179274050
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...25 bar, Prozessanschluss: G ¼ A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 8,5...36 V DC, 4...20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse: 1.4542 (17-4 PH / 630)² 1.4404 (V4A / 316L) PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4542 (17-4 PH / 630)²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, PT-025-SEG14-A-ZVG/US/ /W, PT025SEG14AZVGUSW, PT5403, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...25 bar, 2-Leiter, 4...20 mA analog, Anschlusssortiment, DC, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungssortim, für den industriellen Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 104,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,19*
€ 118,72*
€ 5,46*
ab € 107,26*
€ 120,86*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,03*
€ 124,84*
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 125,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.