Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...40 bar G ¼ A DC 4...20 mA analog für den industri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307226
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PT5443
EAN/GTIN:
     4021179275965
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...40 bar, Prozessanschluss: G ¼ A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 8,5...36 V DC, 4...20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse: 1.4542 (17-4 PH / 630)² 1.4404 (V4A / 316L) PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4542 (17-4 PH / 630)²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 40 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer ifm, PT-040-SEG14-A-ZVG/US/ /W, PT040SEG14AZVGUSW, PT5443, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...40 bar, 2-Leiter, 4...20 mA analog, Absolutdruck, Absolutdruck-Messumformer, Absolutdruck-Umformer, Absolutdruckumformer, DC, Druck, Druck-/Absolutdruckmessumformer, Druck-Messumformer, Druck-Umformer, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messumformer, Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 113,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,01*
€ 124,39*
€ 5,46*
ab € 107,00*
€ 126,65*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,39*
€ 130,93*
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 131,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.