Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Druckschalter 0...25 bar, 0...363 psi G ¼ A / M5 I DC PNP 2 x Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40307004
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PK7523
EAN/GTIN:
     4021179257725
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...25 bar / 0...363 psi, Prozessanschluss: G ¼ A / M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, 2 x Schließer, 2 x n.o. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404) FPM (Viton) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: PK-025-SFG14-QSPKG/US/ /W, PK025SFG14QSPKGUSW, PK7523, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...25 bar, . 0...363 psi, 2 x Schließer, 2 x n.o., 4-Leiter, DC PNP, Druckschalter mit intuitiver S, Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,32*
€ 194,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,13*
€ 196,09*
Frei Haus
ab € 169,91*
€ 198,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,11*
€ 201,86*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 176,82*
€ 205,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 10,78*
Zubehör
ifm electronic
EVT001
ab € 14,08*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.