| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40306723 Herst.-Nr.: LMT292 EAN/GTIN: 4021179288651 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G ¾ A, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 1 x Schließer / 1 x Öffner (WHG), 1 x n.o. / 1 x n.c. (WHG), 2 Schaltausgänge, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540 , Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet , Kontakte vergoldet , Sondenlänge: 28 mm, Werkstoff Gehäuse: 1.4404 (V4A / 316L) PEEK PEI FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PEEK Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor ifm, füllstandssensor, LMBCE-A34E-QPKG-2/US, LMBCEA34EQPKG2US, LMT292, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, 2 Schaltausgänge, 4-Leiter, DC PNP, Elektronischer Füllstandsensor, Füllstandrelais, Füllstandsensor zur Grenzstand, Füllstandsensoren, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Kontakte vergoldet, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 204,88* | € 240,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 208,14* | € 245,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,86* | € 248,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,46* | € 255,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,13* | € 257,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|