Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40303010 Herst.-Nr.: 712-00202 EAN/GTIN: 4031026403694 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis. Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit. Sehr reißfest in Längsrichtung. In Querrichtung leicht abreißbar. Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden. Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen. HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, gewebeband 19mm x 10m gelb, elektroisolierband, elektroisolierband gelb, HTAPE-TEX-19x10-CO-YE (10), HTAPETEX19x10COYE10, 71200202, 712-00202, Klebeband, Baumwollklebeband, Elektroinstallation, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, HelaTape Tex, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Technische Klebebänder - Gewebeband, Technische Klebebänder- Gewebebänder, Textilband, Textilklebeband, Textilklebebänder, Tyton |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,02* | € 5,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,81* | € 5,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,09* | € 5,76* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,37* | € 5,77* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,56* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|