Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTAPE-TEX-YE-19X10 712-00202 Gewebeklebeband HelaTape Tex Gelb (L x B) 10m x 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X39626
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00202
EAN/GTIN:
     4031026403694
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Diese Gewebebänder sind in Längsrichtung besonders reißfest und in Querrichtung einfach abtrennbar. Durch die matte Ausführung sind sie universell einsetzbar und eignen sich hervorragend im Bühnenbau, wo es besonders wichtig ist, störende Lichtreflexionen zu vermeiden. HelaTape Tex Gewebebänder sind leicht beschreibbar und dank der hochwertigen Kleberbeschichtung rückstandsfrei wieder entfernbar.
Features:
Gelb
(L x B) 10 m x 19 mm
Hohe Reißfestigkeit, Beschriftbar, Rückstandsfrei entfernbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit + Beschriftbar + Rückstandsfrei entfernbar
Serie:
HelaTape Tex
Typ:
HTAPE-TEX-YE-19X10
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Dicke:
0.31 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Materialstärke:
0.3 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, gewebeband 19mm x 10m gelb, elektroisolierband, elektroisolierband gelb, HellermannTyton, HTAPE-TEX-YE-19X10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 5,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,72*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 5,76*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 5,78*
1
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.