Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR Busch-triton®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienelement 3/6-fach m.IR RTR,champ met 6321/38-79
Bedienelement 3/6-fach m.IR RTR,champ met 6321/38-79
Artikel-Nr.:
     3461-40276826
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006320A0055
EAN/GTIN:
     4011395201367
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB-Bedientableau
Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR, champagner metallic, Busch-Installationsbus KNX, Busch-triton Bedienelemente, Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR Busch-triton Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... . Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 97 mm x 90 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-IR-Schnittstelle, KNX-IR-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle IR, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, IR-Bedienelement, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler busch jäger, analoger klimaregler, knx raumtemperaturregler unterputz, 6321/38-79, 63213879, 2CKA006320A0055, Bussystem-Raumtemperaturregler, 3/6-fach, 79, ABB, B&J, BJ, Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, EIB, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gebäudesystemtechnik, Haussteuerung, KNX, Objektregler, RTR, Smarthome, Stetigregler, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat, Vernetzung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,20*
€ 312,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,02*
€ 312,67*
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 315,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,30*
€ 324,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 297,59*
€ 351,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,46*
€ 415,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.