Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder/Schaltakt. 1-fach elfenbein ws 6215/1.1-82
Bewegungsmelder/Schaltakt. 1-fach elfenbein ws 6215/1.1-82
Artikel-Nr.:
     3461-40276750
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0411
EAN/GTIN:
     4011395202555
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, elfenbeinweiß, ABB-free@home, Abdeckungen future linear, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, .). Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 32 mm Einbaulage: vertikal
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Schaltaktor, busch-jäger bewegungsmelder weiß, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, 6215/1.1-82, 62151.182, 2CKA006220A0411, Bussystem-Bewegungsmelder, 82, ABB, AP-Bewegungsmelder, Aktor, Automatik-Wächter, Automatikschalter, B&J, BJ, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Funk-Wächter, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Haussteuerung, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, Smarthome, UP-Bewegungsmelder, Vernetzung, Wächter, Wächtersensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 126,59*
€ 156,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,12*
€ 168,12*
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 168,48*
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 174,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,42*
€ 182,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.