Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275960 Herst.-Nr.: EB10430442 EAN/GTIN: 4015120430442 |
| |
|
| | |
| KNX Decken-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Komfort-Anwendungen. Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software). Kommunikationsobjekte (vollständige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf www.esylux.com). - Ausgang Lichtwert (2 Byte). - Statusmeldung. - Verwendbar als "Master" oder "Slave". - KNX-Tasteransteuerung für Lichtkanäle. - Voll- oder Halbautomatik. - Testbetrieb. . Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputzmontage möglich. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, PD 360/8 KNX BASIC, PD3608KNXBASIC, EB10430442, Bussystem-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Automatikschalter, Bewegungsmelder, Bussystem-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarot-Präsenzmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, KNX, Kompaktwächter, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder komplett, UP-Präsenzmelder, Wächter, Wächtersensor, pd-c, pdc, pdc360 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,71* | € 70,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,37* | € 71,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,38* | € 71,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,75* | € 74,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 59,07* | € 74,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|