Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Magnetkontakt WEISS, flexible Anbringung, Reedkontakt, (Öffner, NC), 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40275801
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33096
EAN/GTIN:
     4015162330960
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Reedkontakt
Reedschalter
Magnetkontakt, mit flexiblen Anbringungsmöglichkeiten. Reedkontakt (NC) mit 2m langem 2-adrigem Anschlusskabel und Magnet, zum Einlass in Fenster- bzw. Türblatt und Rahmen. Lieferung inkl. weißer Gehäuseteile und Distanzplatten zur Aufbaumontage. Gehäuseabdeckung zum Aufklipsen. Schaltabstand: ca. 10mm, Belastung: max. 10VA / 500mA. Abmessungen: D 8 x 28mm (Kontakt/Magnet), 12 x 43 x 12mm (AP-Gehäuse). Kann über ein Eingangsmodul 9000E1, 9000E8, 9000E16 oder 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden (max. 5 Kontakte pro Buseingang). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, indexa magnetkontakt, kontaktmelder, MK06, 33096, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aufbau-Magnetkontakt, Aufbaukontakt, Aufbaumagnetkontakt, Deckelkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einbaukontakt, Einbaumagnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Türkontakt, Öffnerkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 5,61*
€ 8,12*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 8,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 8,77*
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.