Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Magnetkontakt BRAUN mit VdS, flexible Anbringung, VdS Reedkontakt, (Öffner, NC), 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40275798
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33098
EAN/GTIN:
     4015162330984
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Reedkontakt
Reedschalter
Magnetkontakt, mit flexiblen Anbringungsmöglichkeiten. Reedkontakt (NC) mit 4m langem 4-adrigem Anschlusskabel (Meldekreis plus durchgeschliffener Sabotagekreis) und Magnet, zum Einlass in Fenster- bzw. Türblatt und Rahmen. VdS-Nr. G199538. Farbe: BRAUN. Lieferung inkl. brauner Gehäuseteile und Distanzplatten zur Aufbaumontage. Gehäuseabdeckung zum Aufklipsen. Schaltabstand: ca. 10mm, Belastung: max. 10VA / 500mA. Abmessungen: D 8 x 28mm (Kontakt/Magnet), 12 x 50 x 14mm (AP-Gehäuse). Kann über ein Eingangsmodul 9000E1, 9000E8, 9000E16 oder 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden (max. 5 Kontakte pro Buseingang). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
braun
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fenstersicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt braun, kontaktmelder, indexa magnetkontakt, MK07-BRAUN, MK07BRAUN, 33098, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aufbau-Magnetkontakt, Aufbaukontakt, Aufbaumagnetkontakt, Deckelkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einbaukontakt, Einbaumagnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Türkontakt, Öffnerkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,29*
€ 10,42*
€ 5,46*
ab € 7,47*
€ 10,68*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 10,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
36211
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.