Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa Magnetkontakt, Aufbau-Reedkontakt NC, WEISS, 3er Packung, Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40275552
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33103
EAN/GTIN:
     4015162331035
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Reedkontakt
Reedschalter
Magnetkontakt, 3er Packung. Aufbau-Reedkontakt (Öffner, NC) zur Absicherung von Türen oder Fenstern. Schaltabstand: ca. 25mm, Belastung: max. 100V / 500mA. Gehäuse beinhaltet Zusatzklemmen zur leichten Montage. Ein Satz besteht aus Kontakt, Magnet und 4 Schrauben. Abmessungen: 13 x 62 x 13mm. Kann über ein Eingangsmodul 9000E1, 9000E8, 9000E16 oder 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden (max. 5 Kontakte pro Buseingang). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Türsicherung, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, indexa magnetkontakt, MK01, 33103, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Aufbau-Magnetkontakt, Aufbaukontakt, Aufbaumagnetkontakt, Deckelkontakt, Einbau-Magnetkontakt, Einbaumagnetkontakt, Einlassstößelkontakt, Falzkontakt, Magnet-Reedkontakt, Türkontakt, Öffnerkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 10,25*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 10,34*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 10,60*
Lager 3461
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,68*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.