Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40274302 Herst.-Nr.: DN-82020-1 EAN/GTIN: 4016032293095 |
| |
|
| | |
| Übertragungsdistanz bis zu 2km Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit Entspricht den IEEE 802.3 Ethernet und IEEE 802.3u Fast Ethernet Standards Die Medienkonverter von DIGITUS stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Ein umfangreiches Sortiment an Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Die Link Fault Pass Through Funktion ermöglicht sorgenloses Arbeiten. So können Probleme in der Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit durch den Administrator ausfindig gemacht und beseitigt werden. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot macht DIGITUS zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik. Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit 10/100Base-TX to 100Base-FX Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex Reichweite: bis zu 2 km Wellenlänge: 1310 nm Multimode Dual Faser Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm Empfangssensitivität: Minimum -30 dBm Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet 128kB Datenpuffer Betriebstemperatur: 0 bis 55°C Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm Gewicht: 200 g Standalone Konverter mit externem Netzteil Eingangsspannung: 5V DC Max. Stromaufnahme: 800mA Stromverbrauch: 2,5W Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl universalkabel, medienkonverter 100tx zu 100fx, DN-82020-1, DN820201, Netzwerkadapter, Adapter, Adapterkarte, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet PC-Card, Ethernet PC-Karte, Ethernet-Adapter, Ethernet-Controller, Ethernetadapter, Ethernetkarte, Fa, Fast Ethernet Adapter, Netzwerkkarte |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 21,91* | € 28,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,79* | € 28,09* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,43* | € 28,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,07* | € 29,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,87* | € 31,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|