| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40259576 Herst.-Nr.: 4910274 EAN/GTIN: 4003468491744 |
| |
|
| | |
| KNX 2 Kanal Steuereinheit ermöglicht in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten(EVGs) das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen, Erweiterung von SMG 2 bis zu 6 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der MIX-Serie, Reiheneinbaugehäuse Breite 4 TE, 2 Relais-Schaltausgänge, Nennspannung 230V mit Nulldurchgangsschaltung sowie pro Kanal einen 1-10 V Ausgang, Merkmale: Diagnose und Rückmeldeobjekt für jeden Kanal, Handschalter für EIN, AUS, BUS auch ohne Busspannung, Verhalten bei Busausfall sowie Bus-oder Netzwiederkehr einstellbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Dimmaktor, Dimmer, EIB-Aktor, Erweiterungsmodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Steuereinheit, Funktionsmodul, KNX-Steuereinheit, Leistungsdimmer, Lichtsteuergerät, Sch, Schalt-Dimmaktor, 6508711 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 143,30* | € 174,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,83* | € 175,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,05* | € 203,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,77* | € 212,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 178,52* | € 215,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|