Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker RTR 24V Ö m Z-St Wip-Sch LED S.1/B.x pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 20318989 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 20318989 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     3461-40256252
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20318989
EAN/GTIN:
     4011334309826
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED S.1 polarweiß,glänzend. Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Höhe:
71 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, 20318989, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler, 0837318, 837318
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,06*
€ 77,77*
€ 5,46*
ab € 61,41*
€ 78,23*
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 79,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,91*
€ 80,17*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,96*
€ 87,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
20311404
ab € 65,68*
Ähnlich
Hager
20311606
ab € 64,27*
Ähnlich
Hager
20311909
ab € 61,08*
Ähnlich
Hager
20318982
ab € 61,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.