Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD S 350-8 S, schwarz 2-Wege, 30W, 8 Ohm, mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher HiFi S350-8S sw
Lautsprecher HiFi S350-8S sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40253140
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     101-350-04-000-00
EAN/GTIN:
     4043106035077
Suchbegriffe:
S350STANDS
1013500400000
101-350-04-000-00
Lautsprecher
Der S 350 verwöhnt nicht nur Ihre Ohren durch brillanten Klang, sondern auch Ihre Augen durch attraktives Design und hochwertige Materialien ? ob zu Hause (Heimkino), in edlen Boutiquen, feinen Restaurants oder angesagten Lounges.
Der S 350 ist ein 2-Wege High End-Designlautsprecher mit Langhub-Basschassis und Bändchenhochtöner. Das Gehäuse des S 350 besteht aus Zink-Druckguss, die Abdeckung des Bändchenhochtöners und das rückseitige Gehäuse aus Aluminium, die Hochtonabdeckung und der Ring um den Tieftöner aus hochwertigem Acrylglas. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standlautsprecher
Montageart:
Aufputz
Breite:
188 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 702,69*
€ 783,58*
€ 5,95*
ab € 703,32*
€ 784,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,45*
€ 787,61*
Frei Haus
ab € 709,96*
€ 791,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 717,04*
€ 796,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,38*
€ 947,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,00*
€ 936,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,85*
€ 904,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,23*
€ 883,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,04*
€ 853,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.