| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40250023 Herst.-Nr.: 701474 EAN/GTIN: 8014212084682 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Betrieb von hydraulischen Werkzeugen bis zu 700bar, Netzbetrieb, hohe Förderleistung für Anwendung in großen Querschnittsbereichen und der Stromschienenbearbeitung, Schutzrahmen, elektronische Tipp-Fernbedienung, Ölstandskontrolle, Motorbremse zur Verhinderung des Nachlaufs, Schnellkupplungssystem mit Staubschutzkappe, Förderleistung 0,6 Liter/Minute, Netzspannung 230V - 50Hz, Motorleistung 750W, Schutzart IP54, Betriebsdruck 700bar, Betriebstemperatur -10 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NP220-1, NP2201, 701474, Hydraulische Antriebseinheit, Aggregat, Antriebseinheit, Benzinmotor, Elektro-hydraulische Pumpe, Elektro-hydraulisches Aggregat, Hydraulik, Hydraulikaggr, Hydraulische Fußpumpe, Hydraulische Pumpe, Netzbetriebene hydraulische Pumpe, Netzpumpe, Pneumatischer Druckumsetzer, Pumpe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.088,66* | € 4.253,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4.089,56* | € 4.254,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.129,68* | € 4.294,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4.170,88* | € 4.336,16* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.283,54* | € 4.449,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|