| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40249559 Herst.-Nr.: 713228 EAN/GTIN: 8014212227195 |
| |
|
| | |
| Geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 120mm, leichte und kompakte Konstruktion, offener Schneidkopf mit Messerführung, leichtes Handling durch offene Bauform, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzklappe, Schneidbereich Durchmesser 120mm, Schneidkraft 60kN, Betriebsdruck 700bar Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PS120-2, PS1202, 713228, Kabelschere, 120 mm, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Hydraulik, Kabelschneider, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Ratschen-Kabelschere, Rundschneider, Sch, Schneider, Schneidkopf |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.680,56* | € 1.741,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.683,17* | € 1.741,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,05* | € 1.758,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.717,35* | € 1.777,02* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.756,44* | € 1.817,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|