Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40245497 Herst.-Nr.: 7100047869 EAN/GTIN: 3134375314534 |
| |
|
| | |
| Das 3M Kabelgleitmittel Lub P eignet sich speziell für den Einsatz im EVU und Industriebereich. Aufgrund seiner besonderen Konsistenz bildet es einen sicheren Gleitfilm auf dem Kabelmantel, auch auf schweren Kabeln. Dabei kann der Auftrag entweder von Hand oder aber durch Einspritzen oder Einpumpen geschehen. Lub P erleichtert das Durchziehen und Verlegen von Kabeln und Leitungen durch Verringerung der Reibung. Verschleißerscheinungen werden deutlich reduziert sowohl an den Kabeln als auch an den verwendeten Geräten. Dadurch beugt es effektiv Kabelmantelschäden vor und verhindert außerdem, dass die Kabel sich verheddern oder steckenbleiben. So ist es besonders empfehlenswert bei langen und kurvenreichen Kabelzügen. Das transparente, auf Wasser basierende Kabelgleitmittel lässt sich bei Bedarf einfach und sauber abwischen. Weder Silikon noch Fettrückstände erschweren eine Bearbeitung der Kabel. Zudem verursacht es keine irreversiblen Flecken auf Kleidung, Ausrüstung oder Umgebung. Lub P trocknet nur sehr langsam aus und ist somit sehr ergiebig. Es hinterlässt dabei lediglich einen minimalen Rückstand, da es weniger als 5,5 Prozent feste Bestandteile enthält. So verkleben die Kabel weder miteinander noch mit anderen Leitungen, was ihre Bewegung erleichtert. Es ist geeignet für Hochleistungskabel und reguläre 600 V Kabel, weiterhin für die meisten Kabelmaterialien, inklusive Polyethylen und Semi Cons. Es ist außerdem kompatibel mit halbleitenden Materialien. Das heißt, im Gegensatz zu Gleitmitteln, die auf Wachs oder Kohlenwasserstoff basieren, beeinflusst es nicht den Volumenwiderstand von Mittel und Hochspannungskabelmänteln oder die Isolationsschicht. Lub P ist äußerst temperaturstabil und nicht brennbar. Es erhält somit die flammenabweisenden und selbstverlöschenden Eigenschaften des Kabels. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelgleitfett, LUB-P3.78, LUBP3.78, 7100047869, Schmiermittel, Einziehhilfe, Gewindegleitmittel, Gleitmittel, Gleitstoff, Kabeleinzug, Kabelinstallation, Kabelmontage, Kabelschmiermittel, Leitungsgleitmittel, Lub, PVC-Gleitmittel, Rohrgleitmittel, Schmiermittel, Aerosole und Beschichtungen für ele, 0308333, 308333 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 36,75* | € 46,58* | | | | Lager 3461 | | | | 4 | | € 6,99* | ab € 37,09* | € 46,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 36,81* | € 47,38* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 6,50* | ab € 56,42* | € 70,29* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 58,9336* | € 72,9536* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Liter (ab € 9,2725* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 186,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|