Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe PRM-5-EUR Drehfeldrichtungsanzeiger mit Messleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha
Beha
Artikel-Nr.:
     3461-40243986
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4375961
EAN/GTIN:
     0095969680295
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Schaffen Sie Klarheit bei 3-Phasen-Systemen: Beim Einbauen und Verbinden von 3-Phasen-Motoren und -Systemen ist es wichtig zu prüfen, ob Motor-Drehrichtung und Drehfeldrichtung der Verkabelung stimmen. Falsche Verbindungen können die Drehrichtung des Motors umkehren und dadurch den Motor und die von ihm betriebene Ausrüstung beschädigen. Der PRM-5-EUR kann ohne Batterie betrieben werden und ist ein einfacher und zuverlässiger Prüfer für die richtige Drehfeldrichtung bei dreiphasigen Kabeln und Steckdosen. Der PRM-6-EUR verfügt zusätzlich zur Funktionalität des PRM-5-EUR über ein klares, beleuchtetes LCD-Display und kann mithilfe von Messleitungen die Motor-Drehrichtung getrennter Motoren prüfen. Eine fortschrittliche Funktion des PRM-6 ist die berührungslose Erkennung der Motor- Drehrichtung, die die Drehrichtung des Motors ohne Messleitungen erfasst. Von besonderem Nutzen ist dies bei schnell laufenden Motoren, bei denen die Motor- Drehrichtung nicht visuell erfasst werden kann, oder wenn die Antriebswelle nicht sichtbar ist. Der PRM-5-EUR und der PRM-6-EUR verfügen über eine stabile Bauweise mit einer Außenhülle aus Gummi, sind in die Kategorie CAT IV 600 V eingestuft und entsprechen den Normen EN 61010 und EN 61557. Sie eignen sich daher bestens zum Prüfen der Motor-Drehrichtung und der Drehfeldrichtung in elektrischen Systemen bis zu 700 V in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, beha drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, PRM-5-EUR, PRM5EUR, 4375961, Drehzahlmessgerät, Messgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 100,62*
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 100,63*
€ 5,46*
ab € 86,58*
€ 101,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,44*
€ 102,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,54*
€ 107,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.