Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243662 Herst.-Nr.: 7000058789 EAN/GTIN: 0051128562116 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie 3M ScotchCode Kabelmarkierungsband zum einfachen Kennzeichnen von Anschlussklemmen, Klemmleisten, Schalttafelverdrahtungen oder Schaltanlagen bei der Wartung oder Reparatur. Dieses dünne, anpassungsfähige Band ist mit der Ziffer 6 in gut lesbarer Schrift bedruckt und jedes Paket enthält 10Rollen.
Dieses Polyester Band ist gegen Markierungen, Öl, Lösungsmittel und Wasser beständig. Es ist mit 6 Zeichen pro Zoll bedruckt, wodurch es sich ideal zur Kennzeichnung von Phasen an Adern/Kabel mit großem oder kleinem Durchmesser, für Schläuche und Ersatzteile eignet.
Es ist mit 3M Scotchcode STD Klebeband Abrollern kompatiblen, wodurch es sich schnell und einfach verwenden lässt.
Erfüllt die ASTM D 1000 Standardtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU konform. Weitere Informationen: | | Montageart: | kleben | Farbe: | weiß | Ausführung: | Etikett | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, kabelmarkierer pvc weiß, zackband, 3m kabelbeschriftung, SDR-6, SDR6, 7000058789, Kabelmarkierungssystem, Kabel-Kennzeichnung, Kabel-Markierer, Kabelkennzeichnung und -markierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kleb- und Dichtmassen, Markierung, Markierungen, Montagezubehör, ScotchCode, 0301739, 301739 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,04* | € 7,77* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,19* | € 7,95* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,31* | € 8,08* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,90* | € 8,47* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,91* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 1,96667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|