Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Isolationsmessgerät 5000 Volt, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40243328
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550T
EAN/GTIN:
     4012932126150
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
gossen metrawatt isolationsmessgerä...
isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät 5000 Volt, analog. Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit Messspannungen 100, 250, 500, 1000 V (gem. EN 61 557 Teil 1) und 1500, 2000, 2500, 5000 V. Weiter Messbereich von 10 k ... 1 T OhmSehr übersichtliche logarithmische AnzeigeMessspannungen 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 VMessungen bis 1000 V nach DIN VDE 0413Messbereich 100 k ... 100 M Ohm (1000 V)Spannungsmessung bis 2000 V DC,ACGuardanschluss eliminiert OberflächenströmeDurch Ersetzen des Batterieeinschubes mit dem Kurbelinduktor wird aus dem batteriebetriebenen METRISO PRIME ein handbetriebenes Gerät. . 1 Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit fest angeschlossenenMessleitungen und Prüfspitzen, 2 Krokodilklemmen (5 kV-Ausführung) und Batterieeinschub inklusive Batterien 1 Tragriemen 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: METRISO PRIME mit Batteriebetrieb, METRISOPRIMEmitBatteriebetrieb, M550T, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, DIN EN 61557, DIN VDE 0100, Digital-Messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, GMC, GMC-I, Gossen, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungs-Isolationsprüfung, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationsmessung, Isolationsprüfgerät, Isolationswiderstand messen, Isolationswiderstandsmessung, Kurbelinduktor, Messgerät, Metrawatt, Niederohm-Messung, Niederohmmessgerät, Niederohmmessung, Prüfgerät, Testgerät, VDE 0413, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.276,87*
€ 1.340,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.278,07*
€ 1.340,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.318,45*
€ 1.379,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.354,33*
€ 1.412,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.388,27*
€ 1.446,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,90*
€ 1.721,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,26*
€ 1.692,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,77*
€ 1.662,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,27*
€ 1.652,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z580B
ab € 39,20*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z580D
ab € 185,43*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z700D
ab € 171,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.