| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243110 Herst.-Nr.: Z745S EAN/GTIN: 4012932118162 |
| |
|
| | |
| Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A (max. 20 A) und Verlängerungsleitungen . Weltweit einmalig: Tragbarer Prüfgerätezusatz für die Sicherheitsmessungen an Drehstromverbrauchern mit automatischen Messablauf nach Norm.. Der mobile Adapter ist zum Messen und Prüfen von elektr. Geräten und Verlängerungsleitungen bestimmt.Prüfen von 1-und 3phasigen Verbrauchern und Verlängerungsleitungen in Verbindung mit den externen Prüfgeräten SECUTEST S2N.., SIII+, PRO / SECULIFE ST.Zusatzschutz bei der Prüfung defekter Prüflinge durch integrierte Differenzstromüberwachung mit AbschaltungFunktionsprüfung der Abschaltautomatik über eine Eigentest-Prüftaste Verhinderung von Kurzschlüssen und damit dem Ansprechen von Netzsicherungen mittels Vorprüfstufeautomatische Anpassung an das eingestellte Programm des SECUTEST-Sxx Prüfgerätes mit Übergabe der MesswertePrüfung in Verbindung mit SECUTEST S2N..,SIII+, PRO / SECULIFE ST von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Spannungsfestigkeit, Differenzstrom, Berührungsstrom.. 1 Prüfkoffer AT3-III E 1 Steckeradapter nach EN 60320 C13 zu C6 (Kaltgeräte 10 A zu 2,5 A-IBM-Stecker) 1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätetester Adapter, Prüfkoffer, Elektrosicherheitsanalysator, Sicherheitsanalysator, Sicherheitstester, gossen metrawatt cee adapter, cee adapter, AT3-III E, AT3IIIE, Z745S, Prüfgerät für ortsveränderliche Geräte, AT3-III E 1 und 3 Phasen, Adapter, Anschlussleitung, CEE 16/32A, Drehstromadapter, GMC, GMC-I, Gossen, Messleitung, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Metrawatt, Prüfadapter, Prüfkabel, Prüfspitze, Testkabel, Verlängerungsleitungstest, Verlängerungsleitungstest Adapter, 1132430 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.023,78* | € 2.087,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.034,10* | € 2.098,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.084,00* | € 2.149,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.129,17* | € 2.198,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.246,25* | € 2.315,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|