Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Zugschalterfassung, E27, Messing, geb., M10x1 Nippelgew., Glattmantel, 250V/2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E27 Met,ms,Kette,glatt 102385
Fassung E27 Met,ms,Kette,glatt 102385
Artikel-Nr.:
     3461-40241294
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     102385
EAN/GTIN:
     4014364023854
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
E27-Zugschaltfassungen Glattmantel, Messingkette Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1 Gehäuse: Messing, gebeizt-zaponiert Erdklemme im Deckel, von außen zu betätigen Stein: Keramik, Mantelsperre Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm2, Isolierring: PPS Gewicht: 73 g Typ: 55203Farbe: MessingWerkstoff: MessingFassung: E27Nippelgewinde: M10x1Befestigungsart: SchraubbefestigungAusführung: ZugschaltfassungMit Starteraufnahme: Nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, messing fassung, 102385, Anschlusselement, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Schraubfassung, Universalfassung, 1361270
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 12,76*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 13,59*
1
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 13,66*
1
€ 5,46*
ab € 9,52*
€ 13,67*
3 Tage
12
1
€ 5,80*
ab € 10,97*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 638,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.