Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh Durchsteck-/Aufbaufassung, G5, PC, weiß, 500V/2A/T110, Durchst. LPH 13,2mm, Aufbau LPH 15,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40240703
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     100305
EAN/GTIN:
     4014364003061
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G5-Durchsteck-/Aufbaufassung Lichtpunkthöhe Durchsteckfassung: 13,2 mm Lichtpunkthöhe Aufbaufassung: 15,2 mm Gehäuse: PC, weiß, T110 Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,5-1,5 mm Befestigungsschlitz für Schraube M3 Gewicht: 3,2 g Typ: 09105
Farbe: weiß
Ausführung: Durchsteckfassung
Befestigungsart: Steckbefestigung
Fassung: G5
Werkstoff: Kunststoff
Mit Starteraufnahme: Nein
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, 100305, Anschlusselement, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Schraubfassung, Universalfassung, 1370010
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,31*
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,33*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 0,77*
€ 1,36*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 0,78*
€ 1,38*
Lager 3461
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.