| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40234215 Herst.-Nr.: CS0566-000 EAN/GTIN: 4015899885542 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A /D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,, PEN. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12. Verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm). Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum. Zugangskabel montierbar! Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-2050F-2D1-4S/C (88554), EKM2050F2D14SC88554, CS0566000, CS0566-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |