Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEAG LED-Handscheinwerfer 40071352030 W270.3/4 m. Notlichtfunkt. o. Ladegerät
CEAG LED-Handscheinwerfer 40071352030 W270.3/4 m. Notlichtfunkt. o. Ladegerät
Artikel-Nr.:
     3461-40229857
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352030
EAN/GTIN:
     4012539330332
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Ladestation Handscheinwerfer
ceag arbeitsscheinwerfer
LED-Handscheinwerfer mit integrierter Überwachung des Ladekreises und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom. Nebenlicht mit 6 LEDs und breitstrahlender Lichtverteilung. Mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Glühlampen. Bis zu 14 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 5,5 h bei voller Leistung mit 4 Ah Batterie. Hohe Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstärke. Geeignet zur Wiederaufladung mit Ladegerät Z345.3. Aufladbar: Ja Integrierte Ladevorrichtung: Nein Hauptleuchtmittel: LED Nebenleuchtmittel: LED Nennspannung: 230 - 230 V Geeignet für Notlicht: Ja Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: Ja Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: Nein Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W Schutzart (IP): IP54 Schutzklasse: II Länge: 171 mm Breite: 115 mm Höhe: 340 mm Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Mit Leuchtmittel: Ja
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer, W 270.3/4 LED, W270.34LED, 40071352030, 270.3, 270.3 LED, Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Scheinwerfer, Sicherheits-Handscheinwerfer, handlampe, handnotleuchte, handnotleuchten, ino-star/a handnotleuchte, 3300676
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,43*
€ 381,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,53*
€ 381,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 334,81*
€ 391,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 334,76*
€ 391,56*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 382,04*
€ 444,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.