| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40228502 Herst.-Nr.: CS0532-000 EAN/GTIN: 4015899885214 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14. 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1,L2,, PE(N). Universell einsetzbar für alle Netzformen. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen. Transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Erdungsseil 10 mm², grün/gelb, 400 mm lang, mit Ringkabelschuh für M 8, 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12. Verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm). Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum. Zugangskabel montierbar! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse, EKM-2050-2D1-5S/U-E3 (88521), EKM20502D15SUE388521, CS0532000, CS0532-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |