Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4022147 Herst.-Nr.: 52007009 EAN/GTIN: 4011334353942 |
| |
|
|  |  |
 | Notruf-Set mit Rahmen K.1 polarweiß, glänzend. Notrufset für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, usw. Set besteht aus Zugtaster mit Rahmen, Lichtsignal mit Rahmen, Abstelltaster mit Rahmen und Netzteil mit Rahmen. Für Schraubbefestigung. Zugtaster mit Rahmen: Notruf-Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand- oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungslampe, Zentralstück-Steckbefestigung. Zugtaster mit Rahmen: Notruf-Auslösung über Zugschnur mit Knauf, leichte Erreichbarkeit durch Montageoptionen Wand- oder Deckenmontage, Signalisierung der erfolgreichen Notrufauslösung über rote Beruhigungslampe, Zentralstück-Steckbefestigung. Lichtsignal mit Rahmen: Zur Installation außerhalb des WC über/neben der Tür zur optischen und akustischen Signalisierung eines Notrufs, Signalisierung einstellbar Dauerlicht/Blinklicht, Dauerton/pulsierender Ton, Lichtsignal mit 4 roten LED, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Ansteuerung zusätzlicher Signalgeber, Zentralstück-Steckbefestigung. Abstelltaster mit Rahmen: Zur Rücksetzung ausgelöster Notrufe, Montage im WC z.B. neben der Tür, mit grüner Abstelltaste mit Linse, Zentralstück-Steckbefestigung. Netzteil mit Rahmen: Unterputzmontage, zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit 24 V=, Zentralstück-Steckbefestigung. Zwecks Erweiterung einer Anlage sind die Komponenten des Sets auch einzeln erhältlich, Ergänzungskomponenten Abstell-/Anwesenheitstaste und Ruftaster im Designprogramm erhältlich. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Komplettsatz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 52007009, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Behindertenelement, Behindertennotruf, Behindertentoilette, Klinikinstallation, Notruf, Schaltermaterial, Toilettennotruf, Toilettenrufset, WC - Notruf, WCNotruf |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 197,72* | € 238,63* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 207,55* | € 253,68* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 212,94* | € 256,64* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 213,66* | € 256,90* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 213,28* | € 256,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|