Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 6418 5W 12V SV8.5-8 UNV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Leuchtmittel C5W 5 W
Osram Leuchtmittel C5W 5 W
Artikel-Nr.:
     3461-40214673
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838397
EAN/GTIN:
     4050300838397
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Glühlampe Klar
Der Klassiker: OSRAM ORIGINAL LINE 12V.

Die Lampen aus der OSRAM ORIGINAL LINE 12V-Familie sind zuverlässig und beweisen zudem preisliche Bodenhaftung. Kunden, die bewährte Qualität zu schätzen wissen, treffen mit der ORIGINAL LINE 12V die richtige Wahl.

Spitzenleistung - zuverlässig und kostengünstig.

OSRAM ist nicht umsonst Weltmarktführer in der Sparte der Fahrzeuglampen. Ob als serienmäßige Erstausstattung oder als Ersatzteil, die ORIGINAL LINE 12V-Familie ist ein millionenfach bewährtes Zugpferd. Sie spricht mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ein breites Kundensprektrum an und trumpft mit perfekter Verarbeitung auf. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch. Die Lichtleistung nimmt hier nicht schleichend ab, sondern liegt vom ersten bis zum letzten Moment im vorgeschriebenen Sicherheitsbereich.

Die bewährte Lösung für Standardanforderungen.

  • Erstausrüsterqualität.

  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Millionenfach bewährt in Neufahrzeugen namhafter Automobilhersteller.

  • Überzeugende Helligkeit und zuverlässige Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Autolampen SV8.5, SV8.5-Lampen, Sockel SV8,5, Soffitten, Soffittenlampe, soffitten glühlampe 12v, glühlampe soffitten, soffitten glühlampe osram, 6418 5W 12V SV8.5-8 UNV1, 64185W12VSV8.58UNV1, 4050300838397, Fahrzeuglampe, 12, 12 Volt Lampe, 12V, 5W, 5XFS10, 6418, 8, AUX, Auto, Autoleuchte, Automotive, C5W, Girlande, KFZ, Kfz-Lampe, Lampe, Ledvance, Leselampe, Leselampe für KFZ, Leseleuchte, Leseleuchte für KFZ, Leuchte fürs Auto, SV8.5, Signallampe, Sofittenlampe, Volt, für, fürs, 1330183
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,3212*
€ 0,4612*
50
€ 3,90*
ab € 0,3636*
€ 0,5236*
3 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,61*
7 Tage
196
1
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300831435
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.