| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40208612 Herst.-Nr.: LEDTREIB66 EAN/GTIN: 4021553765051 |
| |
|
| | |
| Konverter Universal 110-240V CC/CV 10-20W, Ausgang (per Dip-Schalter einstellbar): 350mA/700mA/1050mA konst. (max. 20V), 10V konst. (10W), 12V konst. (max. 12W), 24V konst. (20W), über Taster/1-10V/Poti 100kOhm einstellbar, Länge: 110mm, Breite: 52mm, Höhe: 24mm, typ.Leistung: 20W, Betriebstrom/Ausgangsstrom: 350-1050mA, Eingangsspannung: 180-240VAC, Ausgangsspannung/-strom: 24V, Betriebsart: Konstantstrom/-spannung, Dimmung: 1-10V, Schutzart: IP20, MM-Zeichen: ja Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led treiber 20w, led treiber, barthelme led treiber, LEDTREIB66, LED-Betriebsgerät, 3007901, Betriebsgerät, Controller, Driver, LED, LED-Treiber, Stromwandler, Trafo, Treiber, Vorschaltgerät, 1405208 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,58* | € 45,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,69* | € 45,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,18* | € 47,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 46,7713* | € 63,1813* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|