Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Messwandler-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40202149
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212139
EAN/GTIN:
     4046356512725
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
500 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PTME 4, PTME4, 3212139, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Messwandlertrennklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme, wandlerklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,08*
€ 2,98*
2 Tage
51
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,00*
1 Tag
38
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,09972*
€ 3,00972*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1732*
€ 3,1032*
Lager 3461
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1845*
€ 3,1145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1145*
€ 3,70626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9845*
€ 3,55156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9345*
€ 3,49206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8245*
€ 3,36116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5545*
€ 3,03986
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1845*
€ 2,59956
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,137*
Zubehör
Phoenix Contact
3212167
ab € 0,421*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.