Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Sensoreinheit 2-fach für Busch-free@home®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6221/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator
Busch-Jaeger 6221/2.0 Smart-Home-Aktor Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator
Artikel-Nr.:
     3461-40200351
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0003
EAN/GTIN:
     4011395179963
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Tastsensor
Busch-free@home®, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, Fan-Coils

Sensoreinheit 2-fach, für Busch-free@home® Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor. Nur in Kombination mit Busch-free@home® 2-fach Wippen zu verwenden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
  • Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
  • Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes
  • Schutzart Gerät: IP 20
  • Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
  • Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
  • Einbautiefe: 9 mm
  • Weitere Informationen:
    Schutzart (IP):
    IP20
    Montageart:
    Unterputz
    Herkunftsland:
    Deutschland
    Weitere Suchbegriffe: busch jäger 2fach tastsensor, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, 6221/2.0, 62212.0, 2CKA006220A0003, Bussystem-Tastsensor, ABB, B&J, BJ, Bedienelement, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Empfangssensor, Gebaeudesteuerung, Gebäudesteuerung, Gruppentaster, Haussteuerung, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Sensoreinheit 2-fach, Sensoreinheit 2-fach für Busch-free@home®, Smarthome, Taster, Tasterankoppler, Vernetzung
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    23
    € 8,30*
    ab € 44,34*
    € 57,02*
    2 Tage
    96
    € 4,98*
    ab € 44,52*
    € 57,62*
    2 Tage
    263
    € 4,95*
    ab € 46,47*
    € 59,80*
    1 Tag
    77
    € 6,40*
    ab € 48,04*
    € 61,43*
    Lager 3461
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 54,28*
    € 69,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3461
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,53*
    € 82,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,72*
    € 80,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,79*
    € 73,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,04*
    € 71,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,28*
    € 64,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3461
    Versand: Lager 3461
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 50,00*
    € 6,99*
    Mindestbestellwert: € 50,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    6220-0-0092
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    6220-0-0002
    ab € 39,28*
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    2CKA006220A0098
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    2CKA006220A0089
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Busch-Jaeger
    2CKA006220A0091
    ab € 2,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.