| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40200228 Herst.-Nr.: 352700 EAN/GTIN: 8005543449226 |
| |
|
| | |
| Modul mit Induktionsschleife und Sprachausgabe. Spezielles Modul fu?r barrierefreies Wohnen zum direkten Anschluss an Audio-Tu?rlautsprecher Art. 351100 oder Videolautsprecher Art. 351200?351300 mittels mitgeliefertem Verbindungskabel. Das Modul verfu?gt u?ber 2 Funktionen: ? Die Induktionsschleife u?berträgt das Audiosignal des Tu?rlautsprechers magnetisch direkt in das Hörgerät (Wahlschalter auf T), umgeht störende Umgebungsgeräusche und verbessert dadurch die Sprachqualität enorm. ? Die Sprachausgabe gibt den aktuellen Sprechanlagen-Status akustisch bekannt (Tu?r offen, Besetzt, Ruf abgesetzt, Ende des Gesprächs, keine Antwort). Mit einer Frontblende zu vervollständigen. Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfi guratoren oder u?ber PC und Software TiSferaDesign konfiguriert werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | Sonderfarbton | Breite: | 91 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 352700, Funktionsmodul für Türkommunikation, Außen, Eingang, Funktionsmodul für Türstation, INDUKTIONSSCHLEIFE MODUL, Klingel, Klingelmodul, Modul, Sprechanlage, Sprechanlagenmodul, Tür, Türstationsmodul, Türöffnermodul, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,93* | € 157,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,75* | € 157,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,05* | € 159,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,61* | € 164,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 135,50* | € 166,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|