| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199803 Herst.-Nr.: PR03/W02K3 EAN/GTIN: 4065285117368 |
| |
|
| | |
| ELSPRO-Schutzverteiler, mit Personenschutzschalter PRCD-S, Eingang: 0,2 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07, 3 G 1,5 mm², mit Vollgummi-Schutzkontakt-Winkelstecker, Ausgang: 3,0 m Leitung INDUSTRIEFLEX 07, 3 G 1,5 mm², mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung, Technische Daten PRCD-S: - Nennspannung: 230 V/50 Hz, - Nennstrom: 16 A, - Nenndifferenzstrom: 30 mA, - Schutzart: IP 55, Ausführung: - K2 Ausführung, - mit GS-Zeichen, - mit EIN- und Aus-Tasten, inkl. optischer Schalterstellunganzeige, - allpolige Abschaltung L+N+PE, - Schutzleitererkennung und -überwachung im sinne der Berufsgenossenschaft, - Unterspannungsauslösung, - für tiefe Temperaturen bis -25°C, - mit VDE-Überwachungszeichen Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, elspro vollgummi schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, SCH11W/0,2/PR03/3/SCH21, SCH11W0,2PR033SCH21, PR03W02K3, PR03/W02K3, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, elspro, prcds, personenschutzschalter, personenschutz, schutzverteiler, schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,89* | € 277,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,21* | € 277,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,01* | € 279,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 235,40* | € 285,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 236,47* | € 288,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|