Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40198455
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214325
EAN/GTIN:
     4046356909402
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, Sicherungshalter, Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, UT 4-L/HESI (5X20), UT4LHESI5X20, 3214325, Sicherungs-Reihenklemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme, Schutzleiterklem, Sicherungsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 4,95*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,2807*
€ 4,9607*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3122*
€ 4,9922*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4953*
€ 5,2153*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,49999*
€ 5,23999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2153*
€ 6,20621
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4953*
€ 5,34941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 260,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,3742*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1913*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.