Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrplastik Systemtechnik ZL-fix W-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40197314
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87705010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
murrplastik zugentlastung
zugentlastung
Die Zugentlastung ZL-fix kann überall dort eingesetzt werden, wo Leitungen, Kabel, Einzeladern oder Schläuche sicher, einfach und kostengünstig zugentlastet oder geführt werden müssen. Die Zugentlastung ZL-fix gibt es in zwei Ausführungen: entweder für die direkte Schraubbefestigung (Senkkopfschraube M5 im Lieferumfang nicht enthalten) oder für die Befestigung auf einem Profil mit 10 mm Nutbreite (integrierte Nutlasche).
  • Kein Einschnüren von empfindlichen Leitungen wie Lichtwellenleitern oder Pneumatikschläuchen

  • Klettbandverschluss werkzeuglos beliebig oft wieder verschließbar

  • Einfachste Handhabung

  • Variable Einbaulage

  • Farbe: schwarz
    A: 37 mm; B: 34 mm; C: 25 mm; H: 10,7 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 87705010, Zugentlastung für Kabelschutzrohre für Erdverlegung, Zugentlastung für Kabelschutzrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,791*
€ 3,811*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 3,82*
8 Tage
460
10
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 3,83*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,84*
4 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.