Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals SKO-A-DO 16A 250V RÜCKW QC IP54 BL 50x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40196634
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71099
EAN/GTIN:
     4024941962148
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, Kabeleinführung: sonstige, System: VDE-System Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a, leistungsstecker, cee-steckdose ip54, 71099, Maschinensteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukoanbau, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, Steckdose blau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 4,46*
1 Tag
16
€ 4,98*
ab € 3,23*
€ 4,63*
€ 5,00*
ab € 3,39*
€ 4,84*
3 Tage
28
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
7372
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.