Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme Audio Innenstation zum Freisprechen Serie Carus ADAPTO +20 Tasten, Tischgerät champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Innenstation cha Tischge.CAI1210+20TA CAI1210-0152
Audio Innenstation cha Tischge.CAI1210+20TA CAI1210-0152
Artikel-Nr.:
     3461-40195296
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     CAI1210-0152
EAN/GTIN:
     4035138027700
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Carus Adapto Audio Innenstation mit 20 Funktionstasten, Tischgerät, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten laserbeschriftet aus eloxiertem Aluminium, Farbe: champanger, Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel schwarz eloxiert, incl. 2,5m Kabel (schwarz mit RJ45 Stecker), Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Taste für Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören; wenn Wechselsprechen aktiviert, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt, aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, 20 Funktionstasten ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: gezielter Internruf, gezieltes Türsprechen, gezieltes Türöffnen, Rufumleitung, Zustandsanzeige, Sensor mit Binäreingang, abwechselnde Steuerfunktion (Ein / Aus), PTZ Kamera Positionen, ausziehbares Beschriftungsfeld, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, 3-Draht-Technik erforderlich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Tischgerät
Farbe:
Gold
Breite:
285 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CAI1210-0152, CAI12100152, Innenstation für Türkommunikation, DECT-Telefon, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, GSM-Telefon, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Innenstation, Phone, Sprechstelle, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.144,39*
€ 1.292,24*
Frei Haus
ab € 1.183,73*
€ 1.333,79*
Frei Haus
ab € 1.191,82*
€ 1.346,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.301,04*
€ 1.462,20*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.368,08*
€ 1.537,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,20*
€ 1.740,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,78*
€ 1.718,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,59*
€ 1.640,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,92*
€ 1.593,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,04*
€ 1.548,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.