| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40193800 Herst.-Nr.: 44331 EAN/GTIN: 4048879028257 |
| |
|
| | |
| MIRO Temperaturumformer PT100 - 2/3-L-Technik IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA 12,4 mm / Schraubklemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100 murr, pt100, temperaturfühler 0 - 70°c, 44331, Galvanische Tren, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relai, Relais, Schnittstellenbausteine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,96* | € 167,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,98* | € 172,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,05* | € 179,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 157,09* | € 185,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,72* | € 214,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|