Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40193266
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208155
EAN/GTIN:
     4046356564342
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PT 1,5/S-TWIN, PT1,5STWIN, 3208155, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemme PT 1,5/S-TWIN, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrleiterklemme, Mehrstockklemme, Push-in-Anschlussklemmen, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4885*
€ 0,6885*
2 Tage
2205
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,52*
€ 0,72*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5269*
€ 0,7369*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7142*
€ 0,9742*
1 Tag
442
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6885*
€ 0,81932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6585*
€ 0,78362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5885*
€ 0,70032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5685*
€ 0,67652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4885*
€ 0,58132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1029571
ab € 0,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
3208184
ab € 0,2296*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.