Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40192308 Herst.-Nr.: MEG3106-8029 EAN/GTIN: 4042811179588 |
| |
|
| | |
| Beleuchtet. Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar. Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart IP 44. Abmessungen ca. 83x73x56 mm. Zubehör LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006. LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006. LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000. Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Lieferumfang Mit LED Leuchtanhänger MEG3901-8006. Mit Schriftfeldeinlage. Farbe lichtgrau. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, aufputzschalter grau, MEG3106-8029, MEG31068029, Installationsschalter, AQUASTAR, Schalter, Wippschalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 15,25* | € 21,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 15,27* | € 21,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,15* | € 22,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,13* | € 22,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,30* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|