Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker KNX-Funk Jalou-Uhr quickl Q.1/Q.3 anth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85745126 Steckdose Anthrazit
Hager 85745126 Steckdose Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3461-40191664
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85745126
EAN/GTIN:
     4011334382690
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.1/Q.3 anthrazit, samt. KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Fahren der angeschlossenen Jalousien. Niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang, mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm, Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink-Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Alarm Wind und Alarm Regen, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar.- Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Anzahl Funk Kanäle 1 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Laufzeit max. 2 min - Astrozeitverschiebung ± 2 h - Zufallsgenerator ± 15 min - Ganggenauigkeit ± 3 min /Jahr - Gangreserve ? 24 h - Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab 20 /Tag - Betriebstemperatur -5 ... +45°C. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr berker, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, 85745126, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,43*
€ 143,06*
€ 5,95*
ab € 122,68*
€ 143,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,94*
€ 145,82*
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 148,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,08*
€ 159,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.