Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BMF00CA Magnetische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40190125
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF00CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
balluff magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Abmessung=23.5 x 5 x 5.5 mm, Anschluss=M8x1-Stecker, 4-polig, Kabel=PUR, 0.30 m, Anwendung=Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung=von oben einsetzbar in T-Nut, Gehäusematerial=PA 12, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=3000 Hz, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3, BMF235KPSC2ASA95S7500,3, BMF00CA, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetfeldschalter, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,05*
€ 66,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,08*
€ 66,88*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,72*
€ 75,18*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.