| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40187233 Herst.-Nr.: 7TCG009460R0127 EAN/GTIN: 5414363458555 |
| |
|
| | |
| Die Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Bandware mit separaten Verschlussköpfen sorgen für eine kostensparende Installation ohne Bandverschnitt. Durch die individuelle Längenverarbeitung ist die Rollenware für alle Größen und Anforderungen geeignet. Die Binder und die separaten Verschlussköpfe sind aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl 316, der eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit aufweist. Die Binder sind UV-beständig und vollständig mit ungiftigem, halogenfreiem Polypropylen beschichtet, welches ausgezeichneten Schutz für eine sichere Handhabung bietet, zum erhöhten Schutz der Kabel beiträgt und zu einer verbesserten Isolation zwischen unterschiedlichen Materialien führt. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Ausführung: | innenverzahnt | Herkunftsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbinder uv-beständig, YBR-15.9-25BC, YBR15.925BC, 7TCG009460R0127, ABB, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0478715, 478715 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,21838* | € 115,01838* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,67* | € 120,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 98,9889* | € 122,9889* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,9143* | € 124,4543* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,69* | € 125,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,95956* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|