| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40187134 Herst.-Nr.: 7TCG009420R0058 EAN/GTIN: 5414363453413 |
| |
|
| | |
| Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen ?Ball-Lock? Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie wie auch in Kraft- und Bergwerken. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | innenverzahnt | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: YLS-16-1000B, YLS161000B, 7TCG009420R0058, ABB, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0478793, 478793 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,53925* | € 139,55925* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,57* | € 145,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 120,2875* | € 148,1575* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,90* | € 149,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,46* | € 150,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8115* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|